曜日別特売
EL-GT20121N/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60726910

EL-GT20121N/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60726910
EL-GT20121N/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60726910
EL-GT20121N/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60726910

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)200V時:104.3
内容量1台注文コード60726910品番EL-GT20121N/W AHTN
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル

質量(kg)2.1取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:104.3電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:201.3材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)配光角度(°)120・広角光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当))グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21000耐震性S2モデルHGモデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする