質量(kg)3.3取付傾斜天井取付30°まで・直付専用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:163.7電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明レンズ付)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:193材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60・中角光色昼白色明るさクラス3000(水銀ランプ1000形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31600耐震性S2モデルSGモデル