質量(kg)3.8取付天井・傾斜天井取付30°まで材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~70(100V時は40度)シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:163.7定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP20機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境一般工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:195.4材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)32000耐震性S2