EL-GT30234N/W VHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 60727086

EL-GT30234N/W VHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 60727086
EL-GT30234N/W VHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 60727086
EL-GT30234N/W VHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機 60727086

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)200V時:166.6
内容量1台注文コード60727086品番EL-GT30234N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥302,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様口出し線付質量(kg)3.8取付天井・傾斜天井取付30°まで材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~60シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:166.6定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など材質(カバー)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:195材質(アーム)鋼板シルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)32500
注意
※軒下などの雨線内で使用できます。

※常時風の当たる場所、結露、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、浴室、塩害のある場所、臨海部などの重塩害地域、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。

※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする