EL-GT40120L/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60727111

EL-GT40120L/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60727111
EL-GT40120L/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60727111
EL-GT40120L/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機 60727111

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)200V時:217.7
定格電圧(V)AC200~242
内容量1台注文コード60727111品番EL-GT40120L/W AHTN
参考基準価格(税別)¥396,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
質量(kg)3.6取付天井・傾斜天井取付30°まで・直付専用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:217.7電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC200~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)3000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:160.7材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)35000耐震性S2モデルSGモデル配光タイプ広角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする