質量(kg)3.6取付天井・傾斜天井取付30°まで・直付専用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ消費電力(W)200V時:214.5電源デジタルインターフェース搭載定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)200V時:191.1材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)調光方式段調光機能付グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)41000耐震性S2モデルSGモデル配光タイプ中角