曜日別特売
EL-UD20102WW/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727339

EL-UD20102WW/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727339
EL-UD20102WW/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727339
EL-UD20102WW/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】 三菱電機 60727339

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス200-150【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
埋込穴(Φmm)150
定格消費電力(W)136.9(クラス200)139.8(クラス150)
136.9(クラス200)139.8(クラス150)
127.3(クラス200)129.6(クラス150)
129.1(クラス200)132(クラス150)
133.9(クラス200)136.7(クラス150)
123.8(クラス200)126.5(クラス150)
130.3(クラス200)132.8(クラス150)
133.3(クラス200)135.9(クラス150)
139.8(クラス200)142.9(クラス150)
125.5(クラス200)128.1(クラス150)
132.1(クラス200)134.3(クラス150)
光色温白色
内容量1台注文コード60727339品番EL-UD20102WW/3W AHTZ
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)136.9(クラス200)139.8(クラス150)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz色温度(K)3500材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)136.9(クラス200)139.8(クラス150)材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間 (光束維持率70%)光束(Lm)2300(クラス200)1790(クラス150)光色温白色明るさクラス200/150(HID35形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150配光タイプ1/2ビーム角19°電源ユニット別置
注意
※断熱施工では使用できません。

※クラス200-150は壁スイッチの切替で出力が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする