曜日別特売
EL-UD40103W/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機 60727856

EL-UD40103W/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機 60727856
EL-UD40103W/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機 60727856
EL-UD40103W/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】 三菱電機 60727856

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス400-350【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)150
光色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(クラス400)126.2(クラス350)
121.5(クラス400)126.2(クラス350)
120(クラス400)124.9(クラス350)
128.8(クラス400)133.9(クラス350)
126.1(クラス400)131.1(クラス350)
114.2(クラス400)118.6(クラス350)
117.6(クラス400)122.4(クラス350)
122.7(クラス400)127.6(クラス350)
126.4(クラス400)131.4(クラス350)
115.8(クラス400)120.4(クラス350)
119.1(クラス400)123.8(クラス350)
120(クラス400)124.5(クラス350)
123.7(クラス400)128.3(クラス350)
内容量1台注文コード60727856品番EL-UD40103W/3W AHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.9(クラス400)28.9(クラス350)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz色温度(K)4000材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)121.5(クラス400)126.2(クラス350)材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)4000(クラス400)3650(クラス350)光色白色明るさクラス400/350(HID70形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150配光タイプ1/2ビーム角30°電源ユニット別置
注意
※断熱施工では使用できません。

※クラス400-350は壁スイッチの切替で出力が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする