曜日別特売
EL-WD00/2(551LM) AHTZ ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機 60727987

EL-WD00/2(551LM) AHTZ ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機 60727987
EL-WD00/2(551LM) AHTZ ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機 60727987
EL-WD00/2(551LM) AHTZ ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機 60727987

ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光色電球色消費電力(W)44.8(200V時)注文コード60727987品番EL-WD00/2(551LM) AHTZ
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質反射板・枠:PC+ABS樹脂白色パッキン付質量(kg)1タイプ軒下用白色コーン遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35消費電力(W)44.8(200V時)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)116.2(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5210光色電球色明るさクラス550(FHT42形x3灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
注意
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※断熱施工では使用できません。

※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする