材質反射板・枠:PC+ABS樹脂白色パッキン付質量(kg)1タイプ軒下用白色コーン遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35消費電力(W)44.8(200V時)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)123.2(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5520光色白色明るさクラス550(FHT42形x3灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150