質量(kg)1.1タイプ軒下用鏡面コーン遮光30°使用温度範囲(℃)-10~35消費電力(W)44.8(200V時)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.1(200V時)材質(枠)PC+ABS樹脂白色パッキン付光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5160光色電球色明るさクラス550(FHT42形x3灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125材質(反射板)PC+ABS樹脂銀色鏡面仕上げ