三菱電機
屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60728276
品番
EL-XAJ002A
参考基準価格(税別)
¥110,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
上取付用
質量(kg)
6.5
備考
本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください
タイプ
2灯用
本体
ポールヘッド:鋼管錆止塗装
ポール
別売
適合ポール径(Φmm)
89.1