曜日別特売
MY-SC485100N/4 AYX スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60728678

MY-SC485100N/4 AYX スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60728678
MY-SC485100N/4 AYX スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60728678
MY-SC485100N/4 AYX スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60728678

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
定格消費電力(W)52.0(200V時)
内容量1セット注文コード60728678品番MY-SC485100N/4 AYX
参考基準価格(税別)¥108,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応セット内容(器具本体)EL-SC-H44000、(ライトユニット)EL-PU48501NAYX質量(kg)3.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)52.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8660埋め込み寸法(mm)□370光色昼白色明るさFHP32形x4灯器具相当、クラス850グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
注意
※断熱施工では使用できません(半埋込の場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする