仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応セット内容(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU48501NAYX質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)52.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.6(200V時)材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7780埋め込み寸法(mm)□450光色昼白色明るさFHP32形x4灯器具相当、クラス850グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白