質量(kg)1.8材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)84.7(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)16000アーム鋼板光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル配光タイプ中角反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付