64123 ベル ポッシュリビング 60736369

ベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個セット内容スター10セット注文コード60736369品番64123
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クリスマスや冬のイベントを煌びやかに彩る、ゴールドのアクセント。リースやスワッグに添えるだけで、グッと華やかさがアップ。

セット内容スター10セット材質アイアン質量(kg)0.01スター幅(cm)4.5高さ(cm)4奥行き(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする