EL-LU42543D AHZ Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機 60745101

EL-LU42543D AHZ Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機 60745101
EL-LU42543D AHZ Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機 60745101
EL-LU42543D AHZ Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】 三菱電機 60745101

Myシリーズ 40形 ライトユニット 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)6500
光色昼光色
明るさ(Lm)2500(一般タイプ)
定格消費電力(W)16.4(200V時)
内容量1台注文コード60745101品番EL-LU42543D AHZ
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)0.8シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)140.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2310明るさ(Lm)2500(一般タイプ)光色昼光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする