三菱電機
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバーメタリック
ブラック
シルバーメタリック
適合
【部品】ポール(EL-PL003S・EL-PL002S)
【部品】ポール(EL-PL003S・EL-PL002S)
【部品】ポール(EL-PL003S・EL-PL002S)
【部品】ポール(EL-PL003K・KEL-PL002K)
質量(kg)
0.4
0.4
0.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60745171
品番
EL-PLE2600S 1LN
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
屋外用
適合
【部品】ポール(EL-PL003S・EL-PL002S)
質量(kg)
0.4
色
シルバーメタリック
消費電力(W)
4.4
定格電圧(V)
100
口金
E26
構造
防雨型
本体
本体/アルミダイカストシルバーメタリック色塗装仕上(シルバーメタリック))、グローブ/アクリル(乳白色)
色温度(K)
2700
使用可能温度範囲
5~35℃
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:42
光色
電球色
適合ランプ
LDA4L-H/S/4
定格光束(Lm)
185