三菱電機
Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3000
5000
4000
3500
光色
電球色
電球色
昼白色
白色
温白色
定格消費電力(W)
52.0(200V時)
35.0(200V時)
52.0(200V時)
光束(Lm)
7570
5290
6050
5520
7570
8660
7900
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60745241
品番
EL-PU48501L AYX
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
52.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.5(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
7570
光色
電球色
明るさ
クラス850