MY-V470330/M AHZS ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機 60745715

MY-V470330/M AHZS ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機 60745715
MY-V470330/M AHZS ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機 60745715
MY-V470330/M AHZS ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機 60745715

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光束(Lm)6400
定格消費電力(W)39.6(200V時)
明るさ(Lm)6900
内容量1セット注文コード60745715品番MY-V470330/M AHZS
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-Cセット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.6(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形エネルギー消費効率(Lm/W)161.6(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6400明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする