曜日別特売
100  41 フェザナ手縫糸 100mカード巻 ダイヤフェザー 60759755

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

100  41 フェザナ手縫糸 100mカード巻 ダイヤフェザー 60759755
100  41 フェザナ手縫糸 100mカード巻 ダイヤフェザー 60759755
100  41 フェザナ手縫糸 100mカード巻 ダイヤフェザー 60759755

フェザナ手縫糸 100mカード巻

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1巻
色番
41
注文コード
60759755
品番
100 41
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
長さ(m)
100
色番
41
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする