サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
60759885
品番
CNMG160608-SMC 1115
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・コーナーR
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
15.3199
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
1115
形状
ひし形80°
被削材
S
内接円直径(Φmm)
15.875
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
材種
1115
内接円径(mm)
15.875