サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
被削材
SM
注文コード
60761075
品番
TNMG160412-SM 1115
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
13.564
被削材
SM
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
1115
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。