曜日別特売
SNMG190612-SMH13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビック 60762843

SNMG190612-SMH13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビック 60762843
SNMG190612-SMH13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビック 60762843

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質H13A材種H13A注文コード60762843品番SNMG190612-SMH13A
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途中切削材質H13A形状正方形90°厚さ(mm)6.35被削材S切刃長さ(mm)17.85内接円直径(Φmm)19.05勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906コーナー半径(mm)1.2母材超硬穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材種H13A内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする