サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
60763841
品番
CNMA120404S01020ECB20
参考基準価格(税別)
¥49,250
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1461
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
2.8
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
材種
CB20
内接円径(mm)
12.7