サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材種
CB20
注文コード
60763954
品番
RNGA090300S01020DCB20
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
CB20
内接円径(mm)
9.525