曜日別特売

ダイヤフェザー ウーリーロック 40g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色番
105
114
123
215
220
337
359
361
410
414
620
639
640
642
711
301
304
316
321
328
417
419
511
524
539
824
826
生成
内容量1巻注文コード60764138品番40 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
色番長さ(m)1500捲量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする