DCGW070204S01030F 7525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60764182

DCGW070204S01030F 7525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60764182
DCGW070204S01030F 7525 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 60764182

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード60764182品番DCGW070204S01030F 7525
参考基準価格(税別)¥38,650販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)2.9被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材CBN材種7525内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする