曜日別特売

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° - サンドビック
501件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37333992DCET 07 02 00-UM 11051箱(10個)7.7019-----
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355385DCET 07 02 00-UM 11151箱(10個)7.7019-----
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37334001DCET 07 02 01-UM 11051箱(10個)7.6519-----
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355394DCET 07 02 01-UM 11151箱(10個)7.6519-----
26,900
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
10353226DCGT 07 02 01-UM H13A1箱(10個)7.6519-----
17,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37354861DCGT 07 02 02-UM 11051箱(10個)7.5519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355446DCGT 07 02 02-UM 11151箱(10個)7.5519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60657527DCGT 07 02 02-UM 15151箱(10個)7.5519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
10353244DCGT 07 02 02-UM H13A1箱(10個)7.5519-----
17,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37354877DCGT 07 02 04-UM 11051箱(10個)7.3519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355455DCGT 07 02 04-UM 11151箱(10個)7.3519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657545DCGT 07 02 04-UM 15151箱(10個)7.3519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06063337DCGT 07 02 04-UM H13A1箱(10個)7.3519-----
17,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
60655883DCGT 07 02 08-UM 11051箱(10個)6.9519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657554DCGT 07 02 08-UM 11251箱(10個)6.9519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05983363DCGT 07 02 08-UM H13A1箱(10個)6.9519-----
17,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60760497DCGW11T304T01020F 70151箱(5個)2.9-----
42,950
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05546642DCGX 07 02 02-AL H101箱(10個)7.5519-----
19,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
05546667DCGX 07 02 04-AL H101箱(10個)7.3519-----
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
05547403DCMT 07 02 04-KF 30051箱(10個)7.3519-----
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
05547525DCMT 07 02 08-KM 30051箱(10個)6.9519-----
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
05983975DCMT 07 02 08-PM 15251箱(10個)6.9519-----
11,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
60655707DCMW 11 T3 04FP CD051箱(5個)4.173.97一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
89,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815616TR-DC1304S01020F1箱(5個)------
45,150
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63848279TR-DC1304S01020F1箱(5個)------
47,250
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60657466DCET 07 02 00-UM 11251箱(10個)7.7019-----
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39359085DCET 07 02 01-UM 11251箱(10個)7.6519-----
27,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
37354852DCGT 07 02 01-UM 11051箱(10個)7.6519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39359216DCGT 07 02 02-UM 11251箱(10個)7.5519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
39359243DCGT 07 02 04-UM 11251箱(10個)7.3519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05983345DCGT 07 02 04-UM 50151箱(10個)7.3519-----
22,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60760506DCGW11T308T01020F 70151箱(5個)3.1-----
42,950
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
60655892DCGX 07 02 02-AL 11051箱(10個)7.5519-----
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60655901DCGX 07 02 04-AL 11051箱(10個)7.3519-----
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05983783DCMT 07 02 02-KF H13A1箱(10個)7.5519-----
10,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
37369394DCMT 07 02 02-PF 15151箱(10個)7.5519-----
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
66454545DCMT 07 02 04-KF 32101箱(10個)7.3519-----
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05983826DCMT 07 02 04-KF H13A1箱(10個)7.3519-----
9,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
66455053DCMT 07 02 08-KM 32101箱(10個)6.9519-----
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05983941DCMT 07 02 08-KM H13A1箱(10個)6.9519-----
9,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
10348843DCMT 07 02 08-MM 11051箱(10個)6.9519-----
13,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
37355543DCMT 07 02 08-MM 11151箱(10個)6.9519-----
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
60655524DCMT 11 T3 08-MMC 20251箱(10個)10.827973.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
16,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60655716DCMW 11 T3 08FP CD051箱(5個)3.873.97一部円筒穴片面40°~60°0.8なし
89,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815625TR-DC1304S01020F1箱(5個)------
45,150
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63848288TR-DC1304S01020F1箱(5個)------
47,250
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37355437DCGT 07 02 01-UM 11151箱(10個)7.6519-----
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10353253DCGT 07 02 04-UM 20351箱(10個)7.3519-----
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60760515DCGW11T308S01020FWH 70251箱(5個)2.1-----
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37355507DCMT 07 02 02-MF 11151箱(10個)7.5519-----
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする