曜日別特売
NPSN63 プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし) イマオコーポレーション 60765407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)115
内容量1個注文コード60765407品番NPSN63
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)115材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする