※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
質量(g)
145
60
115
145
324
493
662
991
1196
1982
2920
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60765416
品番
NPSN80
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
145
材質(インサート)
SUM24L
材質(ハンドル車)
フェノール樹脂
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)
光沢仕上げ
色(ハンドル車)
ブラック