曜日別特売
RNMG 12 04 00 235 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 60766081

RNMG 12 04 00 235 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 60766081
RNMG 12 04 00 235 T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 60766081

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材種・内容量など398種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材種
235
注文コード
60766081
品番
RNMG 12 04 00 235
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
用途
中切削
公差
M
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
6.35
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
チップサイズ
12
材種
235
チップ逃げ角(°)
N
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする