サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
2025
注文コード
60766307
品番
SNMG190612-HM 2025
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
M
切刃長さ(mm)
17.85
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
2025
内接円径(mm)
19.05