サンドビック
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チップブレーカー
MF(仕上げ)
MF(仕上げ)
MM(中荒旋削)
MR(荒旋削)
QM(中旋削)
WF(仕上げ)
WL(仕上げ)
材種
1125
1115
1125
2015
2025
2220
2035
235
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60766876
品番
WNMG 06 04 08-MF 1125
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MF(仕上げ)
材種
1125
被削材
M
切刃長さ(mm)
5.7155
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)