サンドビック
T-Max(R) S 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
60767314
品番
TPMR090208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
4225
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。