サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
60767436
品番
CNGQ120708T02520WG 6190
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1461
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
形状
ひし形80°
材質
6190
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
12.0959
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
被削材
K
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
0.7938
母材
セラミック
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
6190
内接円径(mm)
12.7