DNGQ150712T02520 6190 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 60767637

DNGQ150712T02520 6190 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 60767637
DNGQ150712T02520 6190 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 60767637

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.1906注文コード60767637品番DNGQ150712T02520 6190
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)14.3038被削材K勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)1.1906母材セラミック材種6190内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする