CNGX1204L025-18AXA 7025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 60767987

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)0注文コード60767987品番CNGX1204L025-18AXA 7025
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
用途
仕上げ
形状菱形頂角80°材質7025逃げ角(度)0チップブレーカ特殊形状穴の形状特殊形状被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0母材CBN材種7025内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする