LP1163-10-0-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768426

 

LP1163-10-0-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768426
LP1163-10-0-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768426
LP1163-10-0-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768426
LP1163-10-0-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768426
LP1163-10-0-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768426
LP1163-10-0-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768426

技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃長(mm)250
幅(mm)25.3
厚さ(mm)6.3
粒度#0
内容量1本注文コード60768426品番LP1163-10-0-SP
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。
ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。
更に特筆すべきは、その錆びにくさです。
ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。

形状刃長(mm)250幅(mm)25.3粒度#0厚さ(mm)6.3質量(g)308
注意
※バローベ社製品は目の粗さを番手で表し、#000が最も粗く、#00、#0、#1と順に細かくなっていきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする