曜日別特売
TNGA160412S01030A 7015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビック 60768443

TNGA160412S01030A 7015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビック 60768443
TNGA160412S01030A 7015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビック 60768443

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)1.1906被削材H注文コード60768443品番TNGA160412S01030A 7015
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
用途仕上げ切刃長さ(mm)2.4被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする