DTN-PC-BK プレインカバー 大日製罐(DIC) 60768758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレインカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード60768758品番DTN-PC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。
蓋を本体の上にセットし、ゴムハンマーなどを使って叩き込むことで閉めることができます。
手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。

用途インキ、接着剤、石油製品、塗料、食品など材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番792-8921適合本体16LS、18LS、20LSブラック高さ(mm)32質量(g)300外径(mm)Φ317パッキン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする