曜日別特売
57112 ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ) 60770447

ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
形状薄平
粒度400
刃幅(mm)5.5
全長(mm)140
内容量1本注文コード60770447品番57112
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状薄平粒度400刃幅(mm)5.5刃長(mm)40全長(mm)140トラスコ品番477-1761質量(g)14刃厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする