NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャーGC砥粒10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
2.34
2.34
3
外径(mm)
8
5
8
13
12
2
4
6
10
粒度
120
120
150
形状
砲弾
砲弾
円筒
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771497
品番
46115
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
2.34
形状
砲弾
外径(mm)
8
トラスコ品番
476-6539
幅(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
51
砥粒
GC