NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャーGC砥粒10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
2.34
2.34
3
外径(mm)
12
5
8
13
12
2
4
6
10
粒度
120
120
150
形状
円筒
砲弾
円筒
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60771524
品番
46155
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
2.34
形状
円筒
外径(mm)
12
トラスコ品番
476-6571
幅(mm)
2
色
グリーン
質量(g)
26
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
43
砥粒
GC