曜日別特売
48785 スポンジサンダー 3本入 NSK(ナカニシ) 60771822

スポンジサンダー 3本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)10
粒度240
内容量1セット(3本)注文コード60771822品番48785
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
粒度240軸径(Φmm)3外径(mm)10トラスコ品番476-8116幅(mm)10質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする