NSK(ナカニシ)
スポンジサンダー 3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
10
10
15
粒度
400
120
240
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
60771838
品番
48786
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
粒度
400
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
10
トラスコ品番
476-8124
幅(mm)
10
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45