NSK(ナカニシ)
ハイシャインポリッシャー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3
2.34
3
6
外径(mm)
10
5
8
12
10
13
20
25
粒度
220
320
500
120
220
80
形状
円筒
砲弾
円筒
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772188
品番
46825
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
220
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
10
トラスコ品番
476-7284
幅(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
軸長(mm)
50
砥粒
WA