NSK(ナカニシ)
ブラウン砥石 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3
3
6
外径(mm)
8
5
8
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60772775
品番
42735
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
粒度
60
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
外径(mm)
8
トラスコ品番
476-6121
幅(mm)
13
色
ブラウン
質量(g)
49
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸長(mm)
43
砥粒
A・WA