NSK(ナカニシ)
フラップサンダー 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
10
10
15
20
25
粒度
240
80
60
120
150
240
600
320
軸長(mm)
50
45
55
50
40
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60772872
品番
49115
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
粒度
240
外径(mm)
10
トラスコ品番
476-8299
幅(mm)
15
質量(g)
18
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
50