NSK(ナカニシ)
フラップサンダー 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
15
10
15
20
25
粒度
600
80
60
120
150
240
600
320
軸長(mm)
55
45
55
50
40
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60772906
品番
49137
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粒度
600
外径(mm)
15
トラスコ品番
476-8329
幅(mm)
20
質量(g)
29
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
55